Griffon - Hand Cleaner savon crème avec scrub - pot 3 L - 6307284

CopieCopie
Griffon - Hand Cleaner savon crème avec scrub - pot 3 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • largeur - 160 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439195896

Réf. Sonepar

06866919589

Réf. Fournisseur

6307284

Réf. Commerciale

Griffon

longueur:

160 mm

largeur:

160 mm

couleur:

jaune

Hand Cleaner savon crème avec scrub - pot 3 L