Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Griffon - HBS-200 Accelerator bidon de 5 L - 6314646

CopieCopie
Griffon - HBS-200 Accelerator bidon de 5 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids net - 6000 g

  • emballage - cannette

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439286204

Réf. Sonepar

06866928620

Réf. Fournisseur

6314646

Marque

Griffon

poids net:

6000 g

emballage:

cannette

HBS-200 Accelerator bidon de 5 L