Griffon - HBS-200 Accelerator pulvérisateur 1 L - 6314647

CopieCopie
Griffon - HBS-200 Accelerator pulvérisateur 1 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids net - 1200 g

  • emballage - bouteille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439286228

Réf. Sonepar

06866928622

Réf. Fournisseur

6314647

Marque

Griffon

poids net:

1200 g

emballage:

bouteille

HBS-200 Accelerator pulvérisateur 1 L