Griffon - HBS-200 Caoutchouc liquide 5L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air - 6308867

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
poids net - 5200 g
emballage - pot
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HBS-200 CAOUTCHOU LIQUID
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8710439212920
Réf. Sonepar
06866921292
Réf. Fournisseur
6308867
Réf. Commerciale
Griffon
couleur:
noir
poids net:
5200 g
emballage:
pot
HBS-200 Caoutchouc liquide seau 5 L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air