Griffon - HBS-200 Caoutchouc liquide pot 1L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air - 6308866

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
poids net - 1040 g
emballage - pot
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HBS-200 CAOUTCHOU LIQUID
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8710439212906
Réf. Sonepar
06866921290
Réf. Fournisseur
6308866
Marque
Griffon
couleur:
noir
poids net:
1040 g
emballage:
pot
HBS-200 Caoutchouc liquide pot 1 L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air


