Griffon - HBS-200 Caoutchouc TIX pot 1 L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air - 6314728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - caoutchouc
cohérence - fluide
couleur - noir
contenu - 1000 ml
poids net - 1060 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HBS-200 TIX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8710439287478
Réf. Sonepar
06866928747
Réf. Fournisseur
6314728
Réf. Commerciale
Griffon
modèle:
caoutchouc
cohérence:
fluide
couleur:
noir
contenu:
1000 ml
poids net:
1060 g
transparent:
Non
emballage:
pot
HBS-200 Caoutchouc TIX pot 1 L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air