Griffon - HBS-200 Caoutchouc TIX seau 16 L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air - 6314731

CopieCopie
Griffon - HBS-200 Caoutchouc TIX seau 16 L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - caoutchouc

  • cohérence - fluide

  • couleur - noir

  • contenu - 16000 ml

  • poids net - 16960 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439287515

Réf. Sonepar

06866928751

Réf. Fournisseur

6314731

Marque

Griffon

modèle:

caoutchouc

cohérence:

fluide

couleur:

noir

contenu:

16000 ml

poids net:

16960 g

transparent:

Non

HBS-200 Caoutchouc TIX seau 16 L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air