Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Griffon - HBS-200 Géotextile 15 cm x 20 M toile élastique de renfort - 6308952

CopieCopie
Griffon - HBS-200 Géotextile 15 cm x 20 M toile élastique de renfort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20 m

  • largeur - 0.15 m

  • sur rouleau - Oui

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • tricoté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439213620

Réf. Sonepar

06866921362

Réf. Fournisseur

6308952

Marque

Griffon

longueur:

20 m

largeur:

0.15 m

sur rouleau:

Oui

renforcé en fibre de verre:

Non

tricoté:

Non

tissé:

Non

HBS-200 Géotextile 15 cm x 20 M toile élastique de renfort