Griffon - HBS-200 TAPE ruban adhésif d'étanchéité instantanée à l'eau et à l'air 7.5CMx5M - 6312056

CopieCopie
Griffon - HBS-200 TAPE ruban adhésif d'étanchéité instantanée à l'eau et à l'air 7.5CMx5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 5 m

  • épaisseur - 1 mm

  • résistance à la température - -25...70 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8710439256672

Réf. Sonepar

06866925667

Réf. Fournisseur

6312056

Réf. Commerciale

Griffon

largeur:

75 mm

couleur:

noir

longueur:

5 m

épaisseur:

1 mm

résistance à la température:

-25...70 °C

HBS-200 TAPE ruban adhésif d'étanchéité instantanée à l'eau et à l'air 7.5 CM x 5 M