Griffon - HYDRA mastic réfractaire noir (1250°C) cartouche 600 G - 1234143

CopieCopie
Griffon - HYDRA mastic réfractaire noir (1250°C) cartouche 600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • cohérence - fluide

  • couleur - noir

  • contenu - 300 ml

  • poids net - 600 g

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439915159

Réf. Sonepar

06866991515

Réf. Fournisseur

1234143

Réf. Commerciale

Griffon

cohérence:

fluide

couleur:

noir

contenu:

300 ml

poids net:

600 g

transparent:

Non

emballage:

cartouche

HYDRA mastic réfractaire noir (1250°C) cartouche 600 G