Griffon - Poly Max Fix&Seal Express blanc - cartouche 435 G - 6150450

CopieCopie
Griffon - Poly Max Fix&Seal Express blanc - cartouche 435 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - autre

  • convient pour surfaces - poreux - poreux

  • résistant aux UV - Oui

  • peut être peint - Oui

  • élastique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8710439046365

Réf. Sonepar

06866904636

Réf. Fournisseur

6150450

Réf. Commerciale

Griffon

type:

autre

convient pour surfaces:

poreux - poreux

résistant aux UV:

Oui

peut être peint:

Oui

élastique:

Oui

convient pour des usages de port de charge:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Oui

convient pour PVC:

Oui

adapté au béton:

Oui

convient pour acier galvanisé:

Oui

Poly Max Fix&Seal Express blanc - cartouche 435 G