Griffon - Poly Max High Tack Express blanc - cartouche 435 G - 6303764

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - autre
convient pour surfaces - poreux - poreux
résistant aux UV - Oui
peut être peint - Oui
élastique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
POLY MAX HIGH TACK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8710439144863
Réf. Sonepar
06866914486
Réf. Fournisseur
6303764
Réf. Commerciale
Griffon
type:
autre
convient pour surfaces:
poreux - poreux
résistant aux UV:
Oui
peut être peint:
Oui
élastique:
Oui
convient pour des usages de port de charge:
Oui
adapté au bois:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Oui
convient pour PVC:
Oui
adapté au béton:
Oui
convient pour acier galvanisé:
Oui