Griffon - Pompe pour le pot Hand Cleaner 3 L - 1497275

CopieCopie
Griffon - Pompe pour le pot Hand Cleaner 3 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 155 mm

  • largeur - 155 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439022338

Réf. Sonepar

06866902233

Réf. Fournisseur

1497275

Réf. Commerciale

Griffon

longueur:

155 mm

largeur:

155 mm

couleur:

jaune

Pompe pour le pot Hand Cleaner 3 L