Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Griffon - Ruban Aluminium adhésif 20 M x 5 CM - 6300093

CopieCopie
Griffon - Ruban Aluminium adhésif 20 M x 5 CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 5000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439964799

Réf. Sonepar

06866996479

Réf. Fournisseur

6300093

Marque

Griffon

largeur:

5000 mm

matériau:

aluminium

couleur:

argent

longueur:

20 m

épaisseur:

8 mm

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

bilatéral:

Oui

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-30...120 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

Ruban Aluminium adhésif 20 M x 5 CM