Griffon - Ruban Aluminium Haute Température (150°C) adhésif 50 M x 10 CM - 6300097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
matériau - aluminium
couleur - argent
longueur - 50 m
épaisseur - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ALU TAPE HIGH TEMP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8710439964829
Réf. Sonepar
06866996482
Réf. Fournisseur
6300097
Réf. Commerciale
Griffon
largeur:
100 mm
matériau:
aluminium
couleur:
argent
longueur:
50 m
épaisseur:
8 mm
résistance à la température:
-30...120 °C