Griffon - Ruban PTFE standard 12 M X 12 MM X 0.076 MM - 6150008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur - 0.076 mm
largeur - 12 mm
longueur - 12 m
convient pour l'eau - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RUBAN PTFE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715598500055
Réf. Sonepar
06866850005
Réf. Fournisseur
6150008
Réf. Commerciale
Griffon
épaisseur:
0.076 mm
largeur:
12 mm
longueur:
12 m
convient pour l'eau:
Oui
Ruban PTFE qualité standard 12mx12mmx0.076mm