Griffon - Savon crème 1 L - 6315840

CopieCopie
Griffon - Savon crème 1 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 88 mm

  • largeur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8710439295787

Réf. Sonepar

06866929578

Réf. Fournisseur

6315840

Réf. Commerciale

Griffon

longueur:

88 mm

largeur:

88 mm

Crème lavante moussante aux agents d'origine végétale, réservée à un usage professionnel - 1 L