Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Griffon - Silicone High Temp. cart 280ml. rouge. résiste à 270°C - 6306982

CopieCopie
Griffon - Silicone High Temp. cart 280ml. rouge. résiste à 270°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rouge

  • poids net - 288 g

  • emballage - cartouche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439144269

Réf. Sonepar

06866306982

Réf. Fournisseur

6306982

Marque

Griffon

couleur:

rouge

poids net:

288 g

emballage:

cartouche

Silicone High Temp. cart 280ml. rouge. résiste à 270°C