Griffon - SMP-300 Blanc Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air Cart. 290ml - 7001073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
cohérence - fluide
couleur - blanc
poids net - 406 g
emballage - cartouche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8710439301136
Réf. Sonepar
06866930113
Réf. Fournisseur
7001073
Réf. Commerciale
Griffon
cohérence:
fluide
couleur:
blanc
poids net:
406 g
emballage:
cartouche
SMP-300 Blanc Enduit élastique 100% étanche à l'eau et à l'air pour l'étanchéité des sols, des murs de tout type, Cart. 290ml