Griffon - SMP-300 Blanc Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air Seau 14 kg - 7001069

CopieCopie
Griffon - SMP-300 Blanc Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air Seau 14 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • cohérence - fluide

  • couleur - blanc

  • poids net - 14000 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439301099

Réf. Sonepar

06866930109

Réf. Fournisseur

7001069

Réf. Commerciale

Griffon

cohérence:

fluide

couleur:

blanc

poids net:

14000 g

SMP-300 Blanc Enduit élastique 100% étanche à l'eau et à l'air pour l'étanchéité des sols, des murs de tout type, Seau 14 kg