Griffon - SMP-300 Blanc Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air Seau 7 kg - 7001070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
cohérence - fluide
couleur - blanc
poids net - 7000 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8710439301105
Réf. Sonepar
06866930110
Réf. Fournisseur
7001070
Réf. Commerciale
Griffon
cohérence:
fluide
couleur:
blanc
poids net:
7000 g
SMP-300 Blanc Enduit élastique 100% étanche à l'eau et à l'air pour l'étanchéité des sols, des murs de tout type, Seau 7 kg