Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Griffon - SMP-300 Gris Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air Pot 1 kg - 7001079

CopieCopie
Griffon - SMP-300 Gris Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air Pot 1 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • cohérence - fluide

  • couleur - gris

  • poids net - 1000 g

  • emballage - cannette

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439301204

Réf. Sonepar

06866930120

Réf. Fournisseur

7001079

Réf. Commerciale

Griffon

cohérence:

fluide

couleur:

gris

poids net:

1000 g

emballage:

cannette

SMP-300 Gris Enduit élastique 100% étanche à l'eau et à l'air pour l'étanchéité des sols, des murs de tout type, Pot 1 kg