Griffon - SMP-300 Gris Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air Cart. 290ml - 7001082

CopieCopie
Griffon - SMP-300 Gris Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air Cart. 290ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • cohérence - fluide

  • couleur - gris

  • poids net - 406 g

  • emballage - cartouche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439301235

Réf. Sonepar

06866930123

Réf. Fournisseur

7001082

Réf. Commerciale

Griffon

cohérence:

fluide

couleur:

gris

poids net:

406 g

emballage:

cartouche

SMP-300 Gris Enduit élastique 100% étanche à l'eau et à l'air pour l'étanchéité des sols, des murs de tout type, Cart. 290ml