Griffon - Stex déboucheur microbilles 600 G - 6314542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
état physique - granulat
adapté comme produit de lavage - Non
emballage - bouteille
contenu - 600 ml
biodégradable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEBOUCHEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8710439284408
Réf. Sonepar
06866928440
Réf. Fournisseur
6314542
Réf. Commerciale
Griffon
état physique:
granulat
adapté comme produit de lavage:
Non
emballage:
bouteille
contenu:
600 ml
biodégradable:
Non
adapté aux espaces intérieurs:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté au détartrage:
Non
adapté au dégraissage:
Non
adapté au nettoyage:
Non
convient pour le nettoyage du verre:
Non
convient pour l'élimination des moisissures:
Non
convient pour l'élimination des algues et de la mousse:
Non
adapté au bois:
Non
convient pour le liège:
Non
convient pour le stratifié:
Non
convient pour PVC:
Non
soluble dans l'eau:
Oui
rinçage à l'eau obligatoire:
Oui
dilution obligatoire avec de l’eau:
Non
traitement haute pression:
Non