Griffon - UNI-100 XT Colle PVC thixotrope 125 ML - 6300545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - PVC-Kleber
couleur - autre
température max. de résitance à charge standard - 60 °C
pression max. - 16 bar
résistance à l'humidité selon EN 204 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UNI-100 XT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8710439227658
Réf. Sonepar
06866922765
Réf. Fournisseur
6300545
Marque
Griffon
type:
PVC-Kleber
couleur:
autre
température max. de résitance à charge standard:
60 °C
pression max.:
16 bar
résistance à l'humidité selon EN 204:
autre
sans THF:
Oui
convient pour PVC:
Oui
convient pour PE:
Non
convient pour fibre de verre plastique:
Non
diamètre max. possible du tuyau:
400 mm
plage de pression:
Oui
écart entre les surfaces à coller:
0.6 mm
emmanchement:
0.2 mm


