Gripple - 10 x SRP M6x30 mm (90kg) câble L=10m embout Boucle (FR) - SRP310FR10P

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - 10 x SRP M6x30 mm (90kg) câble L=10m embout Boucle (FR)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - bout fileté

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 90 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006251619

Réf. Sonepar

00169625161

Réf. Fournisseur

SRP310FR10P

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

bout fileté

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

90 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

10 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

10 systèmes de Suspension Rapide de Primaire fileté M6x30mm. Prêt à l'emploi. Composé de câbles galvanisés L=10m équipé d'un embout boucle (FR) d'un SRP autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 90kg