Gripple - 100 attaches bord tôle ép. 2-4mm Charge 75kg Coef sécu 3:1 - GCB24

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - 100 attaches bord tôle ép. 2-4mm Charge 75kg Coef sécu 3:1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - trou

  • adapté à l'épaisseur de bride - 2...4 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006170095

Réf. Sonepar

00169000875

Réf. Fournisseur

GCB24

Réf. Commerciale

Gripple

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

trou

adapté à l'épaisseur de bride:

2...4 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

6

diamètre du tube/câble:

1...3 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

75 N

Sachet de 100 attaches bord de tôle. Epaisseur tôle 2 à 4mM. Charge 72kg. Coef. 3:1