Gripple - 30 x SRP M6x30 mm (90kg) câble L=3m embout Fileté M8 - SRP33EF830P

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - 30 x SRP M6x30 mm (90kg) câble L=3m embout Fileté M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - bout fileté

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 90 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006251626

Réf. Sonepar

00169625162

Réf. Fournisseur

SRP33EF830P

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

bout fileté

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

90 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

30 systèmes de Suspension Rapide de Primaire fileté M6x30mm. Prêt à l'emploi. Composé de câbles galvanisés L=3m équipé d'un embout fileté M8 (EF8) d'un SRP autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 90kg