Gripple - 500 galets B-Lock pour câble Ø 1,5 au 2,5 mm - BL1525B500

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - 500 galets B-Lock pour câble Ø 1,5 au 2,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 70 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006249913

Réf. Sonepar

00169624991

Réf. Fournisseur

BL1525B500

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

autre

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

70 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

0 m

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

500 galets B-Lock pour câble Ø 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail : Ø 1,5 mm max 35 kg, Ø 2 mm max 60 kg, Ø 2,5 mm max 70 kg