Gripple - Accessoire Y N1 (15kg) brins 300mm embouts Crochet (EC) - Y1AJ300EC

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Accessoire Y N1 (15kg) brins 300mm embouts Crochet (EC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout pour chemin de câble

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006114273

Réf. Sonepar

00169001405

Réf. Fournisseur

Y1AJ300EC

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec embout pour chemin de câble

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

0.3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 300MM et deux embouts crochets (EC). Charge de travail de 0-15kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF