Gripple - Accessoire Y N2 (45kg) brins 500mm embouts butées - Y2AJ500SP

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Accessoire Y N2 (45kg) brins 500mm embouts butées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec butée/bascule

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006117021

Réf. Sonepar

00169001000

Réf. Fournisseur

Y2AJ500SP

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec butée/bascule

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

0.5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 500mm et deux embouts butées (SP). Charge de travail de 45kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF