Gripple - Accessoire Y N2 (45kg) brins 500mm embouts Mousquetons - Y2AJ500EM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout pour chemin de câble
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire Y
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006116864
Réf. Sonepar
00169001120
Réf. Fournisseur
Y2AJ500EM
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec embout pour chemin de câble
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
0.5 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non