Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gripple - Accessoire Y N3 (90kg) brins 800mm embouts Crochets (EC) - Y3AJ800EC

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Accessoire Y N3 (90kg) brins 800mm embouts Crochets (EC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout pour chemin de câble

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 90 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006121578

Réf. Sonepar

00169001165

Réf. Fournisseur

Y3AJ800EC

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout pour chemin de câble

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

90 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

0.8 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 800mm et deux embouts crochets (EC). Charge de travail de 90kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF