Gripple - Accessoire Y noir N2 (45kg) brins 800mm embouts butées - BY2AJ800SP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec butée/bascule
type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire Y
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006149541
Réf. Sonepar
00169003068
Réf. Fournisseur
BY2AJ800SP
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec butée/bascule
type de terminaison:
avec 2 crochets de suspension (Y)
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
autre
longueur du câble:
0.8 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
noir
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non