Gripple - Adpateur QT pour Collier Rapide Universel M8. 100 pièces par sachet - GRIPQTAM8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
taille de fil (M..) - 6
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006172921
Réf. Sonepar
00169617292
Réf. Fournisseur
GRIPQTAM8
Marque
Gripple
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
taille de fil (M..):
6
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
dimension du filetage en pouces:
autre
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Oui
avec écrou hexagonal:
Oui
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Oui
élément de montage à clic matériel:
acier


