Gripple - Angel ETJ sortie latérale N°1 (15 kg) câble 5m embout Déco M6 - ALETJ15ED6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du câble - avec embout décoratif 
- type de terminaison - clip de fixation 
- diamètre du câble - 1.5 mm 
- matériau du câble - acier 
- charge de travail admise - 15 kg 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5038006264022
Réf. Sonepar
00169626402
Réf. Fournisseur
ALETJ15ED6
Marque
Gripple
finition du câble:
avec embout décoratif
type de terminaison:
clip de fixation
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
5 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


