Gripple - Angel GT sortie latérale N°1 (15 kg) câble 1m embout Déco M6 - ALGT11ED6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout décoratif
type de terminaison - clip de fixation
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038006251794
Réf. Sonepar
00169625179
Réf. Fournisseur
ALGT11ED6
Marque
Gripple
finition du câble:
avec embout décoratif
type de terminaison:
clip de fixation
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Compatible – spécialement conçu pour se fixer sur un rail Global Pro Rapide – simple, efficace, l'Angel™ GT se clipse facilement sur le rail d'éclairage_x000D_Réglage – bouton ergonomique permettant un ajustement rapide Pratique – fourni en kit prêt à l’emploi avec l'étrier prémonté Esthétique – design contemporain pour une suspension de qualité.


