Gripple - Angel GT sortie latérale N°1 (15 kg) câble 2m embout Bac Acier - ALGT12TH

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel GT sortie latérale N°1 (15 kg) câble 2m embout Bac Acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bac acier

  • type de terminaison - clip de fixation

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006251923

Réf. Sonepar

00169625192

Réf. Fournisseur

ALGT12TH

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bac acier

type de terminaison:

clip de fixation

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Angel prêt à l'emploi rapide GT design. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel sortie latérale clip Global, longueur de câble 2m embout Bac Acier (TH). Charge de travail 15kg, certifié