Gripple - Angel Helix sortie latérale câble (15kg) 5m embout Déco M6 - ALSHX15ED6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel Helix sortie latérale câble (15kg) 5m embout Déco M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout décoratif

  • type de terminaison - hélice en plastique rigide

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006195395

Réf. Sonepar

00169619539

Réf. Fournisseur

ALSHX15ED6

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec embout décoratif

type de terminaison:

hélice en plastique rigide

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel Helix sortie latérale, longueur de câble 5m embout déco M6 (ED6). Charge de travail 15kg (certifié)

Les Atouts de l'article:

Universel – idéal pour l'installation d'îlots ou de baffles acoustiques en fibre de verre et de forte densité. Facile – l'hélice se visse facilement dans le baffle à l'aide de la clé Allen. Polyvalent – disponible en sortie centrale ou sortie latérale. Rapide – l'Angel™ se raccorde à l'hélice en un quart de tour. Ajustement – facile à ajuster grâce aux boutons poussoirs de l'Angel™. Sûr – sécurisation en un clic. Pratique – l'hélice peut être prémontée sur le baffle.

Les Atouts de la gamme:

Conçu pour l'installation rapide d'îlots ou de baffles acoustiques avec ajustement simple et de faible encombrement.