Gripple - Angel latérale signalétique câble N1 4m embout Crochet - ALSL514EC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du câble - avec crochet 
- type de terminaison - attache pour panneau signalétique 
- diamètre du câble - 1.5 mm 
- matériau du câble - acier 
- charge de travail admise - 15 kg 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5038006148087
Réf. Sonepar
00169614808
Réf. Fournisseur
ALSL514EC
Marque
Gripple
finition du câble:
avec crochet
type de terminaison:
attache pour panneau signalétique
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
4 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Usage facile, ajustement vertical d’une seule main. Design contemporain pour une suspension de qualité. Variété d’embouts pour fixations dans tout type de plafond. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Idéale pour suspendre des panneaux signalétiques jusqu’à 5 mm d’épaisseur. Vis de serrage pour un accrochage direct. Fournis en kits prêts à l’emploi, longueur de câble jusqu’à 10 m en standard. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Sortie de câble latérale.


