Gripple - Angel latérale signalétique câble N1 4m embout Déco M6 - ALSL514ED6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel latérale signalétique câble N1 4m embout Déco M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout décoratif

  • type de terminaison - attache pour panneau signalétique

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006148032

Réf. Sonepar

00169614803

Réf. Fournisseur

ALSL514ED6

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout décoratif

type de terminaison:

attache pour panneau signalétique

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

4 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale signalétique 5mm, longueur de câble 4m embout déco M6. Charge de travail 15kg certifié

Les Atouts de l'article:

Usage facile, ajustement vertical d’une seule main. Design contemporain pour une suspension de qualité. Variété d’embouts pour fixations dans tout type de plafond. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Idéale pour suspendre des panneaux signalétiques jusqu’à 5 mm d’épaisseur. Vis de serrage pour un accrochage direct. Fournis en kits prêts à l’emploi, longueur de câble jusqu’à 10 m en standard. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Sortie de câble latérale.