Gripple - Angel Mini Helix sortie latérale câble (15kg) 3m embout Boucle - ALSMHX13FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel Mini Helix sortie latérale câble (15kg) 3m embout Boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - hélice en plastique rigide

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006252562

Réf. Sonepar

00169625256

Réf. Fournisseur

ALSMHX13FR

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

hélice en plastique rigide

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel Mini Helix sortie latérale, longueur de câble 3m embout boucle (FR). Charge de travail 0-15kg (certifié)