Gripple - Angel Mini Helix sortie latérale câble (15kg) 4m embout Déco M6 - ALSMHX14ED6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du câble - avec embout décoratif 
- type de terminaison - hélice en plastique rigide 
- diamètre du câble - 1.5 mm 
- matériau du câble - acier 
- charge de travail admise - 15 kg 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5038006252678
Réf. Sonepar
00169625267
Réf. Fournisseur
ALSMHX14ED6
Marque
Gripple
finition du câble:
avec embout décoratif
type de terminaison:
hélice en plastique rigide
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
4 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Résistant – la vis hélicoïdale lie les couches de fibre de polyester ensemble pour former un point d'ancrage résistant Facile – l'Angel™ peut s’incliner sur le côté, agissant comme un levier pour une insertion plus aisée Rapide – produit prêt à l'emploi, temps d'installation réduit Ajustement – facile à ajuster grâce au bouton-poussoir de l'Angel™ Polyvalent – pivote jusqu'à 45 degrés pour éviter les services existants ou suspendre les panneaux circulaires.


