Gripple - Angel noir sortie latérale crochet N°1 câble 1m embout Boucle - BALHK11FR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - crochet
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006162519
Réf. Sonepar
00169002376
Réf. Fournisseur
BALHK11FR
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
crochet
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
noir
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non