Gripple - Angel sortie lat. fileté M6x12mm N°1 câble 1m embout Boucle - ALSM611FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - bout fileté
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038006146052
Réf. Sonepar
00169002047
Réf. Fournisseur
ALSM611FR
Marque
Gripple
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
bout fileté
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Usage facile, ajustement vertical d’une seule main. Design contemporain pour une suspension de qualité. Variété d’embouts pour fixations dans tout type de plafond. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Terminaison filetée M6, idéale pour une fixation directe sur un luminaire, un cadre ou un baffle acoustique. Autres filetages disponibles en M5, M8, M10 ou M13. Fournis en kits prêts à l’emploi, longueur de câble jusqu’à 10 m en standard. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Sortie de câble centrale.


