Gripple - Angel sortie lat. noir taraudé M6 N°1 câble 2m emb. Déco M6 - BALSF612ED6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel sortie lat. noir taraudé M6 N°1 câble 2m emb.  Déco M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout décoratif

  • type de terminaison - bout taraudé

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006162373

Réf. Sonepar

00169002418

Réf. Fournisseur

BALSF612ED6

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec embout décoratif

type de terminaison:

bout taraudé

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension noir rapide design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispo. autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale taraudée M6, longueur de câble 2m embout déco M6 (ED6). Charge de travail 15kg (certifié)