Gripple - Angel sortie latérale crochet N°1 câble 1m embout Clip TCW - ALHK11TCW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec clip pour plafond modulaire
type de terminaison - crochet
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 5 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006147868
Réf. Sonepar
00169614786
Réf. Fournisseur
ALHK11TCW
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec clip pour plafond modulaire
type de terminaison:
crochet
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
5 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Usage facile, ajustement vertical d’une seule main. Design contemporain pour une suspension de qualité. Variété d’embouts pour fixations dans tout type de plafond. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Fermoir de sécurité intégré au crochet, ouverture du crochet de 4,5 mm. Fournis en kits prêts à l’emploi, longueur de câble jusqu’à 10 m en standard. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Sortie de câble latérale.