Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gripple - Angel sortie latérale disque N°1 câble 5m embout Clip TCW - ALCT15TCW

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel sortie latérale disque N°1 câble 5m embout Clip TCW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec clip pour plafond modulaire

  • type de terminaison - attache pour panneau signalétique

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 5 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006147936

Réf. Sonepar

00169614793

Réf. Fournisseur

ALCT15TCW

Marque

Gripple

finition du câble:

avec clip pour plafond modulaire

type de terminaison:

attache pour panneau signalétique

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

5 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale disque, longueur de câble 5m embout Clip TCW. Charge de travail 0-5kg (certifié)

Les Atouts de l'article:

Réglable – bouton ergonomique permettant un ajustement facile de la hauteur de suspension Pratique – fourni en kit prêt à l'emploi incluant le câble et l'embout Esthétique – design contemporain et discret pour une suspension de qualité Compatible – utilisez vos propres vis dans les 2 trous de fixation Ø5 mm Rapide – embase prémontée et possibilité de réglage par pression.