Gripple - Angel sortie latérale rotule taraudée M6 N°1 câble 1m embout clip TCW - ALSWF611TCW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec clip pour plafond modulaire
type de terminaison - rotule
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 5 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038006148759
Réf. Sonepar
00169614875
Réf. Fournisseur
ALSWF611TCW
Marque
Gripple
finition du câble:
avec clip pour plafond modulaire
type de terminaison:
rotule
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
5 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Usage facile, ajustement vertical d’une seule main. Design contemporain pour une suspension de qualité. Variété d’embouts pour fixations dans tout type de plafond. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Terminaison rotule taraudée M6, permet une installation avec un angle jusqu’à 90°. Disponible en version filetée M4, M6 ou M8 ou taraudée M4. Fournis en kits prêts à l’emploi, longueur de câble jusqu’à 10 m en standard. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Sortie de câble latérale.


