Gripple - Angel sortie latérale rotule taraudée M6 N°1 câble 2m embout Déco M6 - ALSWF612ED6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel sortie latérale rotule taraudée M6 N°1 câble 2m embout Déco M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout décoratif

  • type de terminaison - rotule

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006148568

Réf. Sonepar

00169614856

Réf. Fournisseur

ALSWF612ED6

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec embout décoratif

type de terminaison:

rotule

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale rotule taraudée M6, longueur de câble 2m embout déco M6. Charge de travail 15kg certifié

Les Atouts de l'article:

Usage facile, ajustement vertical d’une seule main. Design contemporain pour une suspension de qualité. Variété d’embouts pour fixations dans tout type de plafond. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Terminaison rotule taraudée M6, permet une installation avec un angle jusqu’à 90°. Disponible en version filetée M4, M6 ou M8 ou taraudée M4. Fournis en kits prêts à l’emploi, longueur de câble jusqu’à 10 m en standard. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Sortie de câble latérale.